Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WBD04 Kiinnitys | AD7FGL 4EA33

LITHONIA LIGHTING WBD04 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AD7FGL Malli: WBD04Ristiviite: 4EA33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotetut lisävarusteet
Korkeus5"
Pituus4"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Teräs-, seinä- tai käsivarsikiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA GP20A U Sport -heijastin | AC8YJX 3EU45 GP20A U31.5 "--21.5 "€29.74
ACUITY LITHONIA HC3P L5-15P Koukku / pistoke / johto 120 V | AC8YJY 3EU50 HC3P L5-15P--Valaisimen kiinnityskoukun johto ja pistotulppa-€66.02
ACUITY LITHONIA HKM koukku uros piilotettu | AC8YKC 3EU55 HKM--Miehen kiinnityskoukku-€15.93
ACUITY LITHONIA LPM -silmukan uros Hid-kiinnitys | AC8YXQ 3EY16 BPM--Miehen kiinnityskoukku-€14.96
ACUITY LITHONIA SCK -ketjukiinnittimien turvallisuus | AC9EVH 3GA70 SCK--60 "turvaketjusarja-€68.42
ACUITY LITHONIA T20-190 Kannattimen asennus | AD7FGM 4EA34 T20-1902.875 "14.75 "-2.875 "€250.57
ACUITY LITHONIA RPD04 U Kannattimen asennus | AD7FGN 4EA35 RPD04 U5"4"-2"€111.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WBD04 Kiinnitys
€96.73 / yksikkö