Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL NT10 kiinnityshihnan räikkä 16 jalkaa x 1 tuumaa 700 paunaa AD2BPK 3MLU5

LIFT-ALL NT10 Kiinnitettävä räikkä 16 jalkaa x 1 tuumaa 700 lb

Varastossa
Tuote: AD2BPK Malli: NT10Ristiviite: 3MLU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLataa Hugger
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus2100 lb
VäriMusta
AsennustyyliKolmion rengas
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus16ft.
Hihnan leveys1"
Työkuorman raja700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479899896
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusVäriAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 60505 Tavarahihnan räikkä 27 jalkaa x 2 tuumaa 1600 paunaa AC9YME 3LLH6 605055000 lbKeltainenSnap Hook27ft.2"1600 lb€74.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL NT10 Kiinnitettävä räikkä 16 jalkaa x 1 tuumaa 700 lb
€39.86 / yksikkö