LIFT-ALL EN180X16 Roundsling Endless 16 Feet Length 16800 Lb Kapasiteetti | AC7XZW 38Z321

LIFT-ALL EN180X16 Roundsling Endless 16 jalkaa Pituus 16800 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7XZW Malli: EN180X16Ristiviite: 38Z321

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä nauha
Korin kiinnityskapasiteetti33,600 lb
Tukijalkakapasiteetti13,400 lb
VärikoodiValkoinen
Halkaisija1.375 "
Pituus16ft.
MateriaaliPolyesteri
Rintareppu tyyppiLoputon
Temp. alue-60 - 200 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti16,800 lb
Leveys kuormitettuna2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPystykytkimen kapasiteettiKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiLeveys kuormitettunaVärikoodiHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
LIFT-ALL EN30X10 pyöreä rintareppu, 10 jalkaa, 2600 paunaa | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 lb5,200 lbs.2100 lb1"Violetti5 / 8 "10ft.Polyesteri€61.91
LIFT-ALL EN60X12 pyöreä rintareppu 12 jalkaa 5300 lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 lb10,600 lbs.4200 lb1.375 "Vihreä7 / 8 "12ft.Polyesteri€92.37
LIFT-ALL EN60X20 Pyöreä rintareppu 20 jalkaa 5300 lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 lb10,600 lbs.4200 lb1.375 "Vihreä7 / 8 "20ft.Polyesteri€138.11
LIFT-ALL EN90X3 pyöreä rintareppu, 3 jalkaa, 8400 paunaa | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Keltainen1.125 "3ft.Polyesteri€39.62
LIFT-ALL EN90X12 pyöreä rintareppu 12 jalkaa 8400 lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Keltainen1.125 "12ft.Polyesteri€116.72
LIFT-ALL EN90X20 pyöreä rintareppu, loputon 20 jalkaa 8400 lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 lb16,800 lbs.6700 lb1.75 "Keltainen1.125 "20ft.Polyesteri€186.07
LIFT-ALL EN150X6 pyöreä rintareppu, 6 jalkaa 13 lb. | AC200DQZ 3RU2 EN150X613,200 lb26,400 lbs.10,600 lb2"punainen1.375 "6"Polyesteri€93.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL EN180X16 Roundsling Endless 16 jalkaa Pituus 16800 Lb Kapasiteetti
€261.49 / yksikkö