Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.062.0001 Kiinnitysrengas porauksille 62Mm, 10PK | AH7WGC 38DN91

GRAINGER M36050.062.0001 Kiinnitysrengas porauksille 62 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7WGC Malli: M36050.062.0001Ristiviite: 38DN91 / 175H63

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)46.7mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.65.00mm
Sopii uran leveydelle2.15mm
Varten Bore Dia.62mm
Ilmainen henkilötodistus66.20mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.062.0001 Kiinnitysrengas porauksille 62 mm, 10PK
€12.51 /pakkaus