LIFT-ALL 78DOSW8X14 ketjusilmukka kaksoisjalka 59200 Lb 7/8 tuumaa 14 jalkaa | AC7XKB 38Z001

LIFT-ALL 78DOSW8X14 ketjuhihna, kaksijalkainen 59200 lb 7/8 tuumaa 14 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7XKB Malli: 78DOSW8X14Ristiviite: 38Z001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,535.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja (2) sidontakoukut
Ketjun koko7 / 8 "
VäriMusta, punainen
Tuplakapasiteetti @ 60 astetta59200 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka80
Pituus14ft.
MateriaaliTeräs
Ketjujen määrä2
Kaiken kattavuus14 ft.
Rintareppu tyyppiDOS
Työkuorman raja59,200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.415
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7315822000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiKetjun kokoPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 1DOSW8X10 -ketjukiinnitys kaksoisjalka 82600 Lb 1 tuuma 10 jalkaa AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut1"10ft.210 ft.DOS82,600 lb€8,919.61
LIFT-ALL 1DOSW8X12 -ketjukiinnitys kaksoisjalka 82600 Lb 1 tuumaa 12 jalkaa | AC7XJF 38Y959 1DOSW8X12Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut1"12ft.212 ft.DOS82,600 lb€10,605.56
LIFT-ALL 1DOSW8X14 -ketjukiinnitys kaksoisjalka 82600 Lb 1 tuumaa 14 jalkaa | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut1"14ft.214 ft.DOS82,600 lb€11,485.92
LIFT-ALL 1DOSW8X16 -ketjukiinnitys kaksoisjalka 82600 Lb 1 tuumaa 16 jalkaa | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut1"16ft.216 ft.DOS82,600 lb€12,362.28
LIFT-ALL 1DOSW8X18 -ketjukiinnitys kaksoisjalka 82600 Lb 1 tuumainen 18 jalkaa | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut1"18ft.218 ft.DOS82,600 lb€13,234.96
LIFT-ALL 1DOSW8X20 -ketjukiinnitys kaksoisjalka 82600 Lb 1 tuumaa 20 jalkaa | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut1"20ft.220 ft.DOS82,600 lb€14,104.23
LIFT-ALL 1DOSW8X5 -ketjukiinnitys kaksoisjalka 82600 Lb 1 tuumaa 5 jalkaa | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut1"5ft.25 ft.DOS82,600 lb€7,487.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 78DOSW8X14 ketjuhihna, kaksijalkainen 59200 lb 7/8 tuumaa 14 jalkaa
€7,535.77 / yksikkö