Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 732SOSW10X18 -ketjukiinnitys 7/32 tuumaa 18 jalkaa 2700 paunaa | AG3FVA 33KE91

LIFT-ALL 732SOSW10X18 ketjuhihna 7/32 tuumaa 18 jalkaa 2700 Lb.

Varastossa
Tuote: AG3FVA Malli: 732SOSW10X18Ristiviite: 33KE91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
LiitetyyppiPitkä linkki ja sidontakoukku
Ketjun koko7 / 32 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPäällystetty
Luokka100
Pituus18ft.
MateriaaliTeräs
Ketjujen määrä1
Kaiken kattavuus18 ft.
Yksi kapasiteetti2700 lb
Rintareppu tyyppiSOS
Työkuorman raja2700 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7315822000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiPituusKetjujen määräKaiken kattavuusRintareppu tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 732DOSW10X10 -ketjukiinnitys 7/32 tuumaa 10 jalkaa 4700 paunaa | AG3FUK 33KE76 732DOSW10X10Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut10ft.210 ft.DOS4700 lb€728.62
LIFT-ALL 732DOSW10X12 ketjusilmukka 7/32 tuumaa 12 jalkaa 4700 paunaa | AG3TÄYS 33KE77 732DOSW10X12Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut12ft.212 ft.DOS4700 lb€796.24
LIFT-ALL 732DOSW10X14 ketjusidos 7/32 tuumaa 14 jalkaa 4700 paunaa | AG3FUM 33KE78 732DOSW10X14Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut14ft.214 ft.DOS4700 lb€847.36
LIFT-ALL 732DOSW10X16 -ketjukiinnitys 7/32 tuumaa 16 jalkaa 4700 paunaa | AG3FUN 33KE79 732DOSW10X16Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut16ft.216 ft.DOS4700 lb€856.46
LIFT-ALL 732DOSW10X18 -ketjukiinnitys 7/32 tuumaa 18 jalkaa 4700 paunaa | AG3FUP 33KE80 732DOSW10X18Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut18ft.218 ft.DOS4700 lb€917.23
LIFT-ALL 732DOSW10X20 -ketjukiinnitys 7/32 tuumaa 20 jalkaa 4700 paunaa | AG3FUQ 33KE81 732DOSW10X20Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut20ft.220 ft.DOS4700 lb€977.94
LIFT-ALL 732DOSW10X3 ketjusilmukka 7/32 tuumaa 3 jalkaa 4700 paunaa | AG3FUR 33KE82 732DOSW10X3Pitkä linkki ja (2) sidontakoukut3ft.23 ft.DOS4700 lb€500.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 732SOSW10X18 ketjuhihna 7/32 tuumaa 18 jalkaa 2700 Lb.
€534.02 / yksikkö