Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-673 jakoavain 1-1/8in. 17 tuumaa Kokonaispituus | AD7BFF 4DC23

AMPCO METAL W-673 jakoavain 1-1/8in. 17 tuumaa Kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD7BFF Malli: W-673Ristiviite: 4DC23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus15.375 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1.125 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoSidonta pystyyHinta
AMPCO METAL W-678A jakoavain Kipinöimätön 12 pistettä 1-9/16 tuumaa | AB6LNM 21XW08 W-678ANikkeli-alumiinipronssi18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€332.46
AMPCO METAL 1518 jakoavain Kipinöimätön 12 pistettä 2-5/8 tuumaa | AB6LNN 21XW13 1518Nikkeli-alumiinipronssi22.75 "SAE2.625 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,762.62
AMPCO METAL 1354 jakoavain Kipinöimätön 12 kärkeä 46mm | AB6LNP 21XW15 1354Nikkeli-alumiinipronssi22 11 / 16 "metrinen46mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,000.44
AMPCO METAL 1356 jakoavain Kipinöimätön 12 kärkeä 50mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nikkeli-alumiinipronssi22 11 / 16 "metrinen50mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,000.44
AMPCO METAL 1358 jakoavain Kipinöimätön 12 kärkeä 55mm | AB6LNR 21XW18 1358Nikkeli-alumiinipronssi22 11 / 16 "metrinen55mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,164.90
AMPCO METAL 1300 jakoavain Kipinöimätön 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nikkeli-alumiinipronssi4.5 "metrinen8Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€137.96
AMPCO METAL W-670 jakoavain Kipinöimätön 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nikkeli-alumiinipronssi11.625 "SAE13 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€179.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-673 jakoavain 1-1/8in. 17 tuumaa Kokonaispituus
€280.36 / yksikkö