Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 30005LG10 Säädettävä A-Link-ketjuhihna G100 3/8 tuumaa x 10 jalkaa leveys/salpa

Varastossa
Tuote: AH3MAM Malli: 30005LG10Ristiviite: 32V087

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€769.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjuhihna
Pituus12 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LIFT-ALL 30003LG10 Adjust-A-Link Chain Sling G100 9/32 tuumaa x 6 jalkaa leveys/salpa | AH3MAL 32V085 30003LG1010 "7"€518.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 30005LG10 Säädettävä A-Link-ketjuhihna G100 3/8 tuumaa x 10 jalkaa leveys/salpa
€769.02 / yksikkö