A Jarrujen tyyppi: Kasvot , Pyörän kuormitusalue: 1000-2999 paunaa , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Kehyksen viimeistely: Punainen emali , Kehyksen materiaali: Taottu teräs , Napan materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 4-1/8" x 6-1/8" , Kuormitus: 2900 lb , Asennuspultti Halk.: 1 / 2 " , Asennustyyppi: Päällimmäinen lautanen , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 4-1/8" x 6-1/8" , Kokonaiskorkeus: 18.5 " , Lautasen koko: 6-1/8" x 7-1/2" , Levyn paksuus: 0.5 " , Levyn tyyppi: D , kerros: 6 , Kilparata: Tarkkuus pallo , Temp. Alue: -30 - 120 astetta F , Kulutuspinta: Sawtooth , Rengas laakerit: Tarkkuus kartiomainen pallo , Pyörän halkaisija: 16 " , Pyörän leveys: 5.125 "