LIFT-ALL 26433 Tavarahihnan räikkä 30 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa AD2BPV 3MLV6

LIFT-ALL 26433 rahtihihnan räikkä 30 jalkaa x 4 tuumaa 5000 lb

Varastossa
Tuote: AD2BPV Malli: 26433Ristiviite: 3MLV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus15,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliKolmion rengas
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus30ft.
Hihnan leveys4"
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.86
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899896
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMurtolujuusAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL TE26422X40 Tavarahihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3330 paunaa | AC9YLZ 3LLG7 TE26422X40Tuff-Edge10,000 lbJ-koukku40ft.2"3330 lb€105.25
LIFT-ALL 20489 tavarahihnan räikkä 30 jalkaa x 3 tuumaa 5000 paunaa AD2BPQ 3MLV2 20489Polyesteri15,000 lbKolmion rengas30ft.3"5000 paunaa.€270.94
LIFT-ALL 26425 Tavarahihnan räikkä 30 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa AD2BPT 3MLV4 26425Polyesteri15,000 lbLitteä koukku30ft.4"5000 paunaa.€238.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 26433 rahtihihnan räikkä 30 jalkaa x 4 tuumaa 5000 lb
€322.63 / yksikkö