Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL TE26422X40 Tavarahihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3330 paunaa | AC9YLZ 3LLG7

LIFT-ALL TE26422X40 rahtihihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3330 lb

Varastossa
Tuote: AC9YLZ Malli: TE26422X40Ristiviite: 3LLG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavarahihna
SäätötyyppiRäikkä
Rungon materiaaliTuff-Edge
Murtolujuus10,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliJ-koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus40ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja3330 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMurtolujuusAsennustyyliHihnan pituusHihnan leveysTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 20489 tavarahihnan räikkä 30 jalkaa x 3 tuumaa 5000 paunaa AD2BPQ 3MLV2 20489Polyesteri15,000 lbKolmion rengas30ft.3"5000 paunaa.€298.03
LIFT-ALL 26425 Tavarahihnan räikkä 30 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa AD2BPT 3MLV4 26425Polyesteri15,000 lbLitteä koukku30ft.4"5000 paunaa.€243.30
LIFT-ALL 26433 Tavarahihnan räikkä 30 jalkaa x 4 tuumaa 5000 paunaa AD2BPV 3MLV6 26433Polyesteri15,000 lbKolmion rengas30ft.4"5000 paunaa.€324.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL TE26422X40 rahtihihnan räikkä 40 jalkaa x 2 tuumaa 3330 lb
€106.01 / yksikkö