Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 12IEEX8 sidontavaijeri L8ft Vll 5000lb Dia 1 / 2in | AA8TVF 1A594

LIFT-ALL 12IEEX8 Sling vaijeri L8ft Vll 5000lb halkaisija 1/2in

Varastossa
Tuote: AA8TVF Malli: 12IEEX8Ristiviite: 1A594

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti10,200 lbs.
Tukijalkakapasiteetti3800 lb
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1 / 2 "
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Liitin Dia.1 / 2 "
Pystykytkimen kapasiteetti5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 34IEEX8 sidontavaijeri L8ft Vll 11200lb Dia 3 / 4in | AE2WRM 4ZT76 34IEEX822,000 lbs.8200 lb3 / 4 "11,200 lb€144.82
LIFT-ALL 38IEEX8 sidontavaijeri L8ft Vll5800lb Dia3 / 8in | AE2WRQ 4ZT79 38IEEX85,800 lbs.2200 lb3 / 8 "2800 lb€47.29
NOSTA KAIKKI 58IEEX8 Sling vaijeri L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in | AE2WRW 4ZT84 58IEEX815,600 lbs.5800 lb5 / 8 "7800 lb€100.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 12IEEX8 Sling vaijeri L8ft Vll 5000lb halkaisija 1/2in
€65.65 / yksikkö