LIFT-ALL 34IEEX8 sidontavaijeri L8ft Vll 11200lb Dia 3 / 4in | AE2WRM 4ZT76

LIFT-ALL 34IEEX8 Sling vaijeri L8ft Vll 11200lb halkaisija 3/4in

Varastossa
Tuote: AE2WRM Malli: 34IEEX8Ristiviite: 4ZT76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti22,000 lbs.
Tukijalkakapasiteetti8200 lb
Pituus8ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.3 / 4 "
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Liitin Dia.3 / 4 "
Pystykytkimen kapasiteetti11,200 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 12IEEX8 sidontavaijeri L8ft Vll 5000lb Dia 1 / 2in | AA8TVF 1A594 12IEEX810,200 lbs.3800 lb1 / 2 "5000 lb€65.65
LIFT-ALL 38IEEX8 sidontavaijeri L8ft Vll5800lb Dia3 / 8in | AE2WRQ 4ZT79 38IEEX85,800 lbs.2200 lb3 / 8 "2800 lb€47.29
NOSTA KAIKKI 58IEEX8 Sling vaijeri L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in | AE2WRW 4ZT84 58IEEX815,600 lbs.5800 lb5 / 8 "7800 lb€100.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 34IEEX8 Sling vaijeri L8ft Vll 11200lb halkaisija 3/4in
€144.82 / yksikkö