LIFT-ALL 12EEX9 -rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 lb | AC7YFH 38Z448

LIFT-ALL 12EEX9 nostovaijeri 9 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 5000 lb

Varastossa
Tuote: AC7YFH Malli: 12EEX9Ristiviite: 38Z448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti10,200 lb
Tukijalkakapasiteetti3800 lb
Pituus9ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.1 / 2 "
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 12IEEX9 -rintavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 lb | AC7YGW 38Z483 12IEEX910,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€77.99
LIFT-ALL 1EEX9 sidontavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YMQ 38Z594 1EEX940,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€544.85
LIFT-ALL 1IEEX9 -rintavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YPG 38Z633 1IEEX940,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€292.57
LIFT-ALL 34EEX9 -rintavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 11200 lb | AC7YQV 38Z668 34EEX922,000 lb8200 lb3 / 4 "11,200 lb€288.13
LIFT-ALL 34IEEX9 -rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 11200 lb | AC7YTL 38Z707 34IEEX922,000 lb8200 lb3 / 4 "11,200 lb€161.75
LIFT-ALL 38EEX9 Rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 Lb | AC7YUW 38Z739 38EEX95800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€115.26
LIFT-ALL 38IEEX9 -rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 lb AC7YWM 38Z777 38IEEX95800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€47.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 12EEX9 nostovaijeri 9 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 5000 lb
€128.22 / yksikkö