Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIFT-ALL 38EEX9 Rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 Lb | AC7YUW 38Z739

LIFT-ALL 38EEX9 nostovaijeri 9 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 2800 lb

Varastossa
Tuote: AC7YUW Malli: 38EEX9Ristiviite: 38Z739

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri köysi
Korin kiinnityskapasiteetti5800 lb
Tukijalkakapasiteetti2200 lb
Pituus9ft.
MateriaaliTeräs
Köysi Dia.3 / 8 "
Rintareppu tyyppiSilmä ja silmä
Temp. alue-60 - 400 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti2800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiKöysi Dia.Pystykytkimen kapasiteettiHinta
LIFT-ALL 12EEX9 -rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 lb | AC7YFH 38Z448 12EEX910,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€115.53
LIFT-ALL 12IEEX9 -rintavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 5000 lb | AC7YGW 38Z483 12IEEX910,200 lb3800 lb1 / 2 "5000 lb€66.95
LIFT-ALL 1EEX9 sidontavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YMQ 38Z594 1EEX940,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€470.36
LIFT-ALL 1IEEX9 -rintavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 19600 lb | AC7YPG 38Z633 1IEEX940,000 lb14,400 lb1"19,600 lb€252.08
LIFT-ALL 34EEX9 -rintavaijeri 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 11200 lb | AC7YQV 38Z668 34EEX922,000 lb8200 lb3 / 4 "11,200 lb€247.33
LIFT-ALL 34IEEX9 -rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 11200 lb | AC7YTL 38Z707 34IEEX922,000 lb8200 lb3 / 4 "11,200 lb€138.85
LIFT-ALL 38IEEX9 -rintaköysi 9 jalan pituus pystysuora kapasiteetti 2800 lb AC7YWM 38Z777 38IEEX95800 lb2200 lb3 / 8 "2800 lb€45.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 38EEX9 nostovaijeri 9 jalkaa pituus pystysuuntainen kapasiteetti 2800 lb
€107.17 / yksikkö