LEWISBINS SH2416-8 Harmaa pino ja pesälaatikko 24 tuumaa pituus harmaa | AC8NBP 3CLT7

LEWISBINS SH2416-8 harmaa pino ja pesälaatikko, 24 tuumaa pitkä, harmaa

Tuote: AC8NBP Malli: SH2416-8 HarmaaRistiviite: 3CLT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHD-pino ja Nest-kontti
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus7.5 "
Sisäpituus21.75 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella8"
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys16.25 "
tilavuus0.9 cu. ft.
Tilavuus0.9 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusVäriSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
LEWISBINS SH2411-8 Harmaa pino- ja pesäkotelo, 24 tuumaa, harmaa | AC8NBH 3CLT1 SH2411-8 Harmaa0.6 cu. ft.Harmaa7.5 "21.5 "8.75 "7.875 "24 "11.375 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SH2411-8 Vihreä pino ja pesälaatikko 24 tuumaa pituus vihreä | AC8NBJ 3CLT2 SH2411-8 Vihreä0.6 cu. ft.Vihreä7.5 "21.5 "8.75 "7.875 "24 "11.375 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SH2411-8 punainen pino ja pesälaatikko 24 tuumaa pituus punainen | AC8NBK 3CLT3 SH2411-8 Punainen0.6 cu. ft.punainen7.5 "21.5 "8.75 "7.875 "24 "11.375 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SH1811-7 Harmaa pino- ja pesarasia 18 tuuman pituus harmaa | AC8NBL 3CLT4 SH1811-7 Harmaa0.4 cu. ft.Harmaa7.875 "16 "8"7.5 "18 "11.375 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SH1811-7 Vihreä pino ja pesälaatikko 18 tuumaa pituus vihreä | AC8NBM 3CLT5 SH1811-7 Vihreä0.4 cu. ft.Vihreä7.875 "16 "8"7.5 "18 "11.375 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SH1811-7 punainen pino ja pesälaatikko 18 tuumaa pituus punainen | AC8NBN 3CLT6 SH1811-7 Punainen0.4 cu. ft.punainen7.875 "16 "8"7.5 "18 "11.375 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS SH2416-8 Vihreä pino ja pesälaatikko 24 tuumaa pituus vihreä | AC8NBQ 3CLT8 SH2416-8 Vihreä0.9 cu. ft.Vihreä7.5 "21.75 "13 "8"24 "16.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS SH2416-8 harmaa pino ja pesälaatikko, 24 tuumaa pitkä, harmaa