Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS PB20-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 7 x 4 x 2.9 tuuman koko, musta | AF6NLG 19YY06 / PB20-XXL

LEWISBINS PB20-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 7 x 4 x 2.9 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AF6NLG Malli: PB20-XXL MustaRistiviite: 19YY06 / PB20-XXL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.17 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriMusta
Ulottuvuus7 "x 4" x 2.9 "
Sisäkorkeus1.625 "
Sisäpituus6"
Sisäleveys3.5 "
MateriaaliTermoplastinen polypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella3"
Ulkopituus7"
Ulkopuolinen leveys4"
Tyylituutti
PintakestävyysVähemmän kuin 1.0 x 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
LEWISBINS PB10-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 3.5 x 4 x 2 tuuman koko, musta | AF6NLE 19YY04 / PB10-XXL PB10-XXL Musta2"3"3.5 "polypropeeni2"3.5 "4"€8.44
LEWISBINS PB30-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 9.5 x 5.8 x 5 tuumaa, musta | AF6NLK 19YY09 / PB30-XXL PB30-XXL Musta2.625 "8.5 "5"Termoplastinen polypropeeni5"9.5 "5.875 "€30.32
LEWISBINS PB31-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 9.3 x 8.8 x 5 tuumaa, musta | AF6NLM 19YY11 / PB31-XXL PB31-XXL Musta2.5 "8.5 "8"Termoplastinen polypropeeni5"9.375 "8.875 "€42.00
LEWISBINS PB22-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 6.6 x 8.8 x 2.9 tuuman koko, musta | CJ6UTY PB22-XXL Musta---Termoplastinen polypropeeni---€23.92
Tarjouspyyntö
LEWISBINS PB41-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 12.8 x 11.4 x 6 tuumaa, musta | CJ6UTZ PB41-XXL Musta---Termoplastinen polypropeeni---€55.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS PB20-XXL Musta sisäänvalettu jakajasäiliö, 7 x 4 x 2.9 tuumaa, musta
€14.17 / yksikkö