Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR/0603FA3.5-R pinta-asennussulake, 3.5 A, 32 VAC

Varastossa
Tuote: BC9KJK Malli: TR/0603FA3.5-R

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
AC-jänniteluokitus32 VAC
Nykyinen arvostelu3.5A
Tasajänniteluokitus24 VDC
Sulakkeen koko / ryhmä0603 (metrinen 1608)
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus0.48mm
Keskeytysluokitus35A
Pituus1.6mm
Valmistaja Sarja0603FA
Pakkauskela
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
vastus22 XNUMX MOhms
Jännite (AC)32 VAC
Jännite (DC)24VDC
Leveys0.81mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.377

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 0603FA-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluTasajänniteluokitusSulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokitusPakkausvastusHinta
BUSSMANN TR/0603FA500-R Pinta-asennussulake, 500mA, 32VAC | BC7UCA TR / 0603FA500-R500mA50 VDC0603 (metrinen 1608)35ALeikkaa teippi1.025 ohmia€0.76
BUSSMANN TR/0603FA1-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/32VDC | BC7XVU TR / 0603FA1-R1A32 VDC0603 (metrinen 1608)35ALeikkaa teippi150 milli-ohmia€0.76
BUSSMANN TR/0603FA250-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 250mA, 32VAC, 5000 pakkaus | BC7ZNY TR / 0603FA250-R250mA50 VDC603 Sulakekoko50ALeikkaa teippi, hiirikela, kela-€0.80
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/0603FA4-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/24VDC, 4A | BC8AJH TR / 0603FA4-R4A24 VDC0603 (metrinen 1608)35ALeikkaa teippi17 milli-ohmia€0.67
BUSSMANN TR/0603FA375-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 375mA, 32VAC, 5000 pakkaus | BC8AZF TR / 0603FA375-R375mA50 VDC603 Sulakekoko35ALeikkaa teippi, hiirikela, kela1.250 ohmia€0.76
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/0603FA3-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/24VDC | BC8JCG TR / 0603FA3-R3A24 VDC0603 (metrinen 1608)35ALeikkaa teippi28 milli-ohmia€0.67
BUSSMANN TR/0603FA5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 32VAC/24VDC | BC8JVP TR / 0603FA5-R5A24 VDC0603 (metrinen 1608)35ALeikkaa teippi11 milli-ohmia€0.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/0603FA3.5-R pinta-asennussulake, 3.5 A, 32 VAC
€0.67 / yksikkö