LEWISBINS NO118-4 Sininen pesäkontti 11 7/8 tuuman pituus 4 tuuman korkeus | AC8YPT 3EVE6

LEWISBINS NO118-4 Sininen pesäkontti 11 7/8 tuumaa pituus 4 tuumaa korkeus

Tuote: AC8YPT Malli: NO118-4 SininenRistiviite: 3EVE6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä kontti
Värisininen
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus11.25 "
Sisäleveys8.25 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliLasikuituvahvistettu polyesteri
Ulkopuolella4"
Ulkopituus11.875 "
Ulkopuolinen leveys8.75 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro CNO118-1 Sininen
tilavuus0.21 cu. ft.
Tilavuus0.21 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuusHinta
LEWISBINS NO65-2 Sininen pesäkontti 6 3/8 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AC8YPH 3EVC6 NO65-2 Sininen4.875 "sininen2"Valmistaja Nro CNO65-1 Sininen0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS NO65-2 Keltainen pesäastia 6 3/8 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AC8YPJ 3EVC8 NO65-2 keltainen4.875 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO65-1 keltainen0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS NO65-2 Vihreä pesäkontti 6 3/8 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AC8YPK 3EVD1 NO65-2 Vihreä4.875 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO65-1 Vihreä0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS NO96-2 Sininen pesäkontti 9 7/8 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AC8YPL 3EVD3 NO96-2 Sininen6.25 "sininen2"Valmistaja Nro CNO96-1 Sininen0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS NO96-2 Keltainen pesäastia 9 7/8 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AC8YPM 3EVD5 NO96-2 keltainen6.25 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO96-1 keltainen0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS NO96-2 Vihreä pesäkontti 9 7/8 tuuman pituus 2 tuuman korkeus | AC8YPN 3EVD7 NO96-2 Vihreä6.25 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO96-1 Vihreä0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS NO96-4 Sininen pesimäsäiliö 9 7/8 tuuman pituus 75 paunaa Sininen | AC8YPP 3EVD9 NO96-4 Sininen6.25 "sininen4.5 "Valmistaja Nro CNO96-1 Sininen0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb€9.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS NO118-4 Sininen pesäkontti 11 7/8 tuumaa pituus 4 tuumaa korkeus