Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS LPA1236-CON Louvered Panel Penkkikokoonpano ESD Musta | AG9FDT 19YX95

LEWISBINS LPA1236-CON Säleiköinen paneelipenkkikokoonpano ESD Musta

Varastossa
Tuote: AG9FDT Malli: LPA1236-CONRistiviite: 19YX95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered penkkiteline
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä1
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2638
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
LEWISBINS LPA1836-CON suojattu paneelipenkki ESD musta | AG9FDU 19YX97 LPA1836-CON130 lb18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS LPA1236-CON Säleiköinen paneelipenkkikokoonpano ESD Musta
€165.31 / yksikkö