LEWISBINS LPA1836-CON suojattu paneelipenkki ESD musta | AG9FDU 19YX97

LEWISBINS LPA1836-CON Säleiköinen paneelipenkkikokoonpano ESD Musta

Tuote: AG9FDU Malli: LPA1836-CONRistiviite: 19YX97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered penkkiteline
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus130 lb
MateriaaliTeräs
Sivumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4411
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusHinta
LEWISBINS LPA1236-CON Louvered Panel Penkkikokoonpano ESD Musta | AG9FDT 19YX95 LPA1236-CON100 lb12 "€165.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS LPA1836-CON Säleiköinen paneelipenkkikokoonpano ESD Musta