LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automaattinen allaskannen uppopumppu, 1/3 HP moottori | AD9HAD 4RU62 / APCP-1700

LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automaattinen allaskannen uppopumppu, 1/3 hv moottori

Varastossa
Tuote: AD9HAD Malli: 577301Ristiviite: 4RU62 / APCP-1700

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUima-altaan kannen pumppu
Ampeeria2.2
Poistoportti (tuumaa)1 FNPT / GH
GPH vettä @ 1 Ft. pää1700
GPH vettä @ 10 Ft. pää1150
GPH vettä @ 20 Ft. pää216
GPH vettä @ 3 Ft. pää1550
GPH vettä @ 5 Ft. pää1500
Korkeus8.25 "
HP1/3
Pituus12 "
Maks. Pää21.5 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Toimintaautomaattisesti
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Little Giant APCP-1700 automaattinen uima-altaan peitteen uppopumppu, joka on suunniteltu poistamaan nopeasti vesi altaan kansista
    • Siinä on lasilla täytetty polypropeenikotelo ja nitriiliakselitiiviste, yhden tuuman FNPT-purkausportti puutarhaletkusovittimella ja 1/3 hv:n pysyvä jaettu kondensaattorimoottori
    • Integroitu kahvaan helpottamaan kuljetusta ja siinä on leveä alusta vakautta varten
    • Tämä kompakti ja kevyt pumppu käynnistyy ja sammuu automaattisesti, kun veden pinta saavuttaa vastaavasti noin 2 ja 1.5 tuumaa
    • Voi pumpata jopa 1700 gallonaa vettä tunnissa
    • Sivupoisto optimaalista vedenpoistoa varten
    • Mukana kelluva kytkin automaattista ja luotettavaa toimintaa varten
    • Varustettu irrotettavalla imunäytöllä, joka helpottaa huoltoa ja puhdistusta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automaattinen allaskannen uppopumppu, 1/3 hv moottori
€371.86 / yksikkö