LEWISBINS FS212-CON ESD Turvalattiajalusta, kaksipuolinen 12-kiskoinen AF6NKZ 19YX90

LEWISBINS FS212-CON ESD turvallinen lattiateline, kaksipuolinen 12 kisko

Tuote: AF6NKZ Malli: FS212-CONRistiviite: 19YX90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-lattiajalusta
Säiliön väriMusta
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
LEWISBINS FS116-CON ESD Turvalattiajalusta, yksipuolinen 16-kiskoinen AF6NKY 19YX89 FS116-CON600 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS FS216-CON ESD Turvalattiajalusta, kaksipuolinen 16-kiskoinen AF6NLA 19YX91 FS216-CON1200 lbs.€527.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS FS212-CON ESD turvallinen lattiateline, kaksipuolinen 12 kisko