LEWISBINS FS216-CON ESD Turvalattiajalusta, kaksipuolinen 16-kiskoinen AF6NLA 19YX91

LEWISBINS FS216-CON ESD turvallinen lattiateline, kaksipuolinen 16 kisko

Varastossa
Tuote: AF6NLA Malli: FS216-CONRistiviite: 19YX91

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€527.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-lattiajalusta
Säiliön väriMusta
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.83
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
LEWISBINS FS116-CON ESD Turvalattiajalusta, yksipuolinen 16-kiskoinen AF6NKY 19YX89 FS116-CON600 lb-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS FS212-CON ESD Turvalattiajalusta, kaksipuolinen 12-kiskoinen AF6NKZ 19YX90 FS212-CON1200 lbs.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS FS216-CON ESD turvallinen lattiateline, kaksipuolinen 16 kisko
€527.89 / yksikkö