LEWISBINS FS116-CON ESD Turvalattiajalusta, yksipuolinen 16-kiskoinen AF6NKY 19YX89

LEWISBINS FS116-CON ESD Turvallinen lattiajalusta, yksipuolinen 16 kisko

Tuote: AF6NKY Malli: FS116-CONRistiviite: 19YX89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-lattiajalusta
Säiliön väriMusta
VäriMusta
Suorittaa loppuunJohtava pinnoite
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
LEWISBINS FS212-CON ESD Turvalattiajalusta, kaksipuolinen 12-kiskoinen AF6NKZ 19YX90 FS212-CON1200 lbs.-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS FS216-CON ESD Turvalattiajalusta, kaksipuolinen 16-kiskoinen AF6NLA 19YX91 FS216-CON1200 lbs.€527.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS FS116-CON ESD Turvallinen lattiajalusta, yksipuolinen 16 kisko