Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS CSN2117-1 Punainen Säiliön kansi 21 x 17 Punainen AF2JHD:lle | AF2JHK 6UFZ7

LEWISBINS CSN2117-1 punainen säiliön kansi 21 x 17 punainen, AF2JHD

Varastossa
Tuote: AF2JHK Malli: CSN2117-1 punainenRistiviite: 6UFZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja pesä -astian kansi
Väripunainen
MateriaaliHDPE
Ulkosyvyys22 "
Ulkopuolella2"
Ulkopuolinen leveys17.5 "
Käytä6UFZ1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäytäHinta
LEWISBINS CSN2117-1 Harmaa Säiliön kansi 21 x 17 Harmaa AF2JHC:lle | AF2JHH 6UFZ5 CSN2117-1 HarmaaHarmaa6UFZ0€18.19
LEWISBINS CSN2117-1 Sininen astian kansi 21 x 17 sininen AF2JHB: lle AF2JHJ 6UFZ6 CSN2117-1 Sininensininen6 UFY9€18.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CSN2117-1 punainen säiliön kansi 21 x 17 punainen, AF2JHD
€18.19 / yksikkö