Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS CSN2117-1 Sininen astian kansi 21 x 17 sininen AF2JHB: lle AF2JHJ 6UFZ6

LEWISBINS CSN2117-1 Sininen Säiliön kansi 21 x 17 Sininen AF2JHB

Varastossa
Tuote: AF2JHJ Malli: CSN2117-1 SininenRistiviite: 6UFZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino ja pesä -astian kansi
Värisininen
MateriaaliHDPE
Ulkosyvyys22 "
Ulkopuolella2"
Ulkopuolinen leveys17.5 "
Käytä6 UFY9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäytäHinta
LEWISBINS CSN2117-1 Harmaa Säiliön kansi 21 x 17 Harmaa AF2JHC:lle | AF2JHH 6UFZ5 CSN2117-1 HarmaaHarmaa6UFZ0€21.20
LEWISBINS CSN2117-1 Punainen Säiliön kansi 21 x 17 Punainen AF2JHD:lle | AF2JHK 6UFZ7 CSN2117-1 punainenpunainen6UFZ1€21.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CSN2117-1 Sininen Säiliön kansi 21 x 17 Sininen AF2JHB
€21.20 / yksikkö