LEWISBINS CNO129-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPW Siniselle | AC8YQC 3EVH9

LEWISBINS CNO129-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPW Blue:lle

Tuote: AC8YQC Malli: CNO129-1 SininenRistiviite: 3EVH9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkkäisen säiliön kansi
Värisininen
Sisäkorkeus3 / 8 "
MateriaaliLasikuituvahvisteinen polyesteri
Ulkosyvyys12-3 / 8 "
Ulkopuolella3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8.75 "
Käytä3EVF3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytäHinta
LEWISBINS CNO118-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPT Blue | AC8YQB 3EVH3 CNO118-1 Sininen3EVE6-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CNO129-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPW Blue:lle