LEWISBINS CNO118-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPT Blue | AC8YQB 3EVH3

LEWISBINS CNO118-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPT Blueille

Tuote: AC8YQB Malli: CNO118-1 SininenRistiviite: 3EVH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäkkäisen säiliön kansi
Värisininen
Sisäkorkeus3 / 8 "
MateriaaliLasikuituvahvisteinen polyesteri
Ulkosyvyys11-7 / 8 "
Ulkopuolella3 / 8 "
Ulkopuolinen leveys8.75 "
Käytä3EVE6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytäHinta
LEWISBINS CNO129-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPW Siniselle | AC8YQC 3EVH9 CNO129-1 Sininen3EVF3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CNO118-1 Sininen sisäkkäisen säiliön kansi Sininen AC8YPT Blueille