Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS CDC3040-MXL Johtava laatikon kansi Musta 1-1/2 x 18 x 23 | AF4HAD 8WTC0

LEWISBINS CDC3040-MXL Johtava laatikon kansi musta 1-1/2 x 18 x 23

Varastossa
Tuote: AF4HAD Malli: CDC3040-MXLRistiviite: 8WTC0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-laatikon kansi
VäriMusta
MateriaaliPolypropyleenikopolymeerihartsi
Ulkopuolella1.5 "
Ulkopituus23 "
Ulkopuolinen leveys18 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
LEWISBINS CDC1040-MXL Johtava laatikon kansi Musta 1 x 5 x 5 | AF3PXX 8APG0 CDC1040-MXL10-4/55"5"1.25 "€9.52
LEWISBINS CDC2040-MXL Johtava laatikon kansi Musta 16-3/4 x 11-1/4 | AF3PXY 8APH5 CDC2040-MXL16 4 / 5 "1"16.75 "11.25 "€17.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CDC3040-MXL Johtava laatikon kansi musta 1-1/2 x 18 x 23
€32.08 / yksikkö