Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEWISBINS CDC1040-MXL Johtava laatikon kansi Musta 1 x 5 x 5 | AF3PXX 8APG0

LEWISBINS CDC1040-MXL johtava laatikon kansi, musta 1 x 5 x 5

Varastossa
Tuote: AF3PXX Malli: CDC1040-MXLRistiviite: 8APG0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-laatikon kansi
VäriMusta
Pituus10-4/5
MateriaaliPolypropyleenikopolymeerihartsi
Ulkopuolella5"
Ulkopituus5"
Ulkopuolinen leveys1.25 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
LEWISBINS CDC2040-MXL Johtava laatikon kansi Musta 16-3/4 x 11-1/4 | AF3PXY 8APH5 CDC2040-MXL16 4 / 5 "1"16.75 "11.25 "€17.38
LEWISBINS CDC3040-MXL Johtava laatikon kansi Musta 1-1/2 x 18 x 23 | AF4HAD 8WTC0 CDC3040-MXL-1.5 "23 "18 "€32.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS CDC1040-MXL johtava laatikon kansi, musta 1 x 5 x 5
€9.52 / yksikkö