MARTIN SPROCKET F-sarjan QD holkit


Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
F 2 13/16
€280.29
Tarjouspyyntö
B
F 1 7/8
€280.29
Tarjouspyyntö
C
F 85 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
D
F 90 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
E
F 1 13/16
€280.29
F
F 1 3/16
€280.29
Tarjouspyyntö
G
F 1 1/4
€280.29
Tarjouspyyntö
H
F 1 5/16
€280.29
Tarjouspyyntö
I
F 1 7/16
€280.29
Tarjouspyyntö
J
F 1 9/16
€280.29
Tarjouspyyntö
K
F 1 5/8
€280.29
Tarjouspyyntö
L
F 1 11/16
€280.29
Tarjouspyyntö
M
F 1 3/4
€280.29
Tarjouspyyntö
N
F 1 15/16
€280.29
Tarjouspyyntö
O
F 80 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
P
F 2 3/16
€280.29
Tarjouspyyntö
Q
F 2 1/4
€280.29
Tarjouspyyntö
R
F 2 5/8
€280.29
Tarjouspyyntö
S
F 2 3/4
€280.29
Tarjouspyyntö
T
F 2 15/16
€280.29
Tarjouspyyntö
U
F 3 3/16
€280.29
Tarjouspyyntö
V
F 3 1/4
€280.29
Tarjouspyyntö
W
F 3 3/8
€280.29
Tarjouspyyntö
X
F 50 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
Y
F 55 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
Z
F 60 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
A1
F 65 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
B1
F 75 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
C1
F 3 7/8
€280.29
Tarjouspyyntö
D1
F 3
€280.29
Tarjouspyyntö
E1
F 1 3/8
€280.29
Tarjouspyyntö
F1
F 3 5/16
€280.29
Tarjouspyyntö
G1
F 3 7/16
€280.29
Tarjouspyyntö
H1
F 3 9/16
€280.29
Tarjouspyyntö
I1
F 3 5/8
€280.29
Tarjouspyyntö
J1
F 3 11/16
€280.29
Tarjouspyyntö
K1
F 3 13/16
€280.29
Tarjouspyyntö
L1
F 3 15/16
€280.29
Tarjouspyyntö
M1
F 4
€280.29
Tarjouspyyntö
N1
F 48 mm
€280.29
Tarjouspyyntö
O1
F 1
€280.29
Tarjouspyyntö
P1
F 1 1/8
€280.29
Tarjouspyyntö
Q1
F 1 1/2
€280.29
Tarjouspyyntö
R1
F 3 3/4
€280.29
Tarjouspyyntö
S1
F 2
€280.29
Tarjouspyyntö
T1
F 2 1/16
€280.29
Tarjouspyyntö
U1
F 2 1/8
€280.29
Tarjouspyyntö
V1
F 2 5/16
€280.29
Tarjouspyyntö
W1
F 2 3/8
€280.29
Tarjouspyyntö
X1
F 2 7/16
€280.29
Tarjouspyyntö
Y1
F 2 1/2
€280.29
Tarjouspyyntö
H
F 2 9/16
€280.29
Tarjouspyyntö
Z1
F 2 11/16
€280.29
Tarjouspyyntö
A2
F 2 7/8
€280.29
Tarjouspyyntö
B2
F 3 1/8
€280.29
Tarjouspyyntö
C2
F 3 1/2
€280.29
Tarjouspyyntö
D2
F 70 mm
€280.29
Tarjouspyyntö

F-sarjan QD holkit

Martin Sprocket F -sarjan QD-holkkeja käytetään voimansiirtojärjestelmissä hihnapyörien, pyörän ja ketjupyörien kiinnittämiseen ja asentamiseen akseleille voimansiirtosovelluksissa. Näitä holkkeja käytetään teollisuuskoneissa ja kuljetinjärjestelmissä. Niissä on valurautarakenne, joka takaa lujuuden ja luotettavuuden, ja niiden vääntömomenttikapasiteetti on jopa 30000 XNUMX lb-tuumaa, mikä mahdollistaa tehokkaan voimansiirron ilman liukumista. Nämä holkit voidaan asentaa kahdella tavalla: laippa kohti moottoria/konetta tai poispäin niistä asennuksen joustavuuden lisäämiseksi. Ne on varustettu ulkopuolelta käsiksi päästävillä säätöruuveilla, jotka mahdollistavat turvallisen ja helpon kiinnityksen akseliin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?