HYVÄKSYTY Myyjä U20170.112.9999 Kierretanko sinkitty 1-1 / 8-7x12 jalkaa | AA8RCU 19NN55

APPROVED VENDOR U20170.112.9999 kierretanko galvanoitu 1-1/8-7x12 jalkaa

Tuote: AA8RCU Malli: U20170.112.9999Ristiviite: 19NN55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€277.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6252
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.112.9999 kierretanko galvanoitu 1-1/8-7x12 jalkaa
€277.21 / yksikkö