Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEONARD VALVE 370-LF -seosventtiili messinki 0.5 - 9 Gpm | AA7HTD 15Z015

LEONARD VALVE 370-LF sekoitusventtiili messinki 0.5 - 9 Gpm

Varastossa
Tuote: AA7HTD Malli: 370-LFRistiviite: 15Z015

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Virtausnopeus0.5-9 gpm
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 200 astetta F
Tuloaukon tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys4"
Temp. alue95 astetta 120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
Leonardiventtiili 170-LF sekoitusventtiili messinki 0.5 - 4.5 Gpm | AA7HTB 15Z013 170-LF0.25-4.5 gpm3 / 8 "Puristus3 / 8 "Puristus€146.09
LEONARD VALVE 270-LF sekoitusventtiili messinki 0.5 - 8.5 Gpm | AA7HTC 15Z014 270-LF0.25-8.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT€199.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEONARD VALVE 370-LF sekoitusventtiili messinki 0.5 - 9 Gpm
€199.41 / yksikkö