Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT CF-50 -turvakaasuventtiili | AE2JFE 4XR90

DORMONT CF-50 turvakaasuventtiili

Varastossa
Tuote: AE2JFE Malli: CF-50Ristiviite: 4XR90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkuventtiili
Btu11,000
ToimintoTurvalämpösammutus pysäyttää kaasuvirran, kun sisäinen lämpötila ylittää 350 astetta Fahrenheit
Koko1 / 2 "
TyyppiPikakytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DORMONT CF-75 -turvakaasuventtiili | AE2JFF 4XR91 CF-753 / 4 "€230.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT CF-50 turvakaasuventtiili
€208.45 / yksikkö