Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss poranterä 1/8-1/2 tuumaa Step 1/32 | AE2HVN 4XL22

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss poranterä, 1/8-1/2 tuumaa, askel 1/32

Varastossa
Tuote: AE2HVN Malli: 30881VB1Ristiviite: 4XL22
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
€60.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3"
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Reikäkokojen lukumäärä13
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiKolme tasainen
Koko1/8 - 1/2 "
Koot sisältyvät1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Vaiheen paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVarren kokoKokoKoot sisältyvätHinta
LENOX TOOLS 30882VB2 Hss poranterä 1/2-1 tuumaa Step 1/16 | AE2HVP 4XL23 30882VB23"3 / 8 "1/2 - 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€106.10
LENOX TOOLS 30888VB11 Hss poranterä 7/8 - 1-1/8 tuumaa | AE2HVQ 4XL28 30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€142.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss poranterä, 1/8-1/2 tuumaa, askel 1/32
€60.07 / yksikkö