LENOX TOOLS 28281RPB113505 Vannesahanterä bimetalli 11 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZYG 5WDG2

LENOX TOOLS 28281RPB113505 vannesahanterä bimetalli, 11 jalkaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6ZYG Malli: 28281RPB113505Ristiviite: 5WDG2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€140.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä
LuokkaRX +
Pituus11 '6 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti3/4
Paksuus0.035 "
Hammas tyyppiMuuttuja
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1228
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPaksuusLeveysHinta
LENOX TOOLS 28463RPB134040 Vannesahan terä 13 jalkaa 3 tuumaa pituus | AE6ZWD 5WDA3 28463RPB13404013 '3 "4/60.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 93652RPB134040 Vannesahan terä 13 jalkaa 3 tuumaa pituus | AE6ZWE 5WDA4 93652RPB13404013 '3 "5/80.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 14190RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWF 5WDA5 14190RPB13411513 '6 "3/40.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27663RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWG 5WDA6 27663RPB13411513 '6 "4/60.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 93232RPB134115 Vannesahanterä bimetalli 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWH 5WDA7 93232RPB13411513 '6 "5/80.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27429RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWJ 5WDA8 27429RPB13411513 '6 "3/40.042 "1.25 "€160.79
LENOX TOOLS 27680RPB134115 Vannesahan terä 13 jalkaa 6 tuumaa pituus | AE6ZWK 5WDA9 27680RPB13411513 '6 "4/60.042 "1.25 "€160.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 28281RPB113505 vannesahanterä bimetalli, 11 jalkaa 6 tuumaa
€140.48 / yksikkö