Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MJ TOUKOKUU 402V-100TR-0518 Lasikuitukangas, 54 jalkaa pituus, 500 astetta F, 5 tuumaa leveys | CF2EYP 48YU48

MJ MAY 402V-100TR-0518 Lasikuitukangas, 54 jalkaa pituus, 500 astetta F, 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: CF2EYP Malli: 402V-100TR-0518Ristiviite: 48YU48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,233.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitukangas
Taustatyyppitavallinen
VäriRusketus
Pituus54 ft
Maks. Lämpötila500 astetta F
Paksuus0.005 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6876
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiVäriMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
MJ TOUKOKUU 402X-100UL-3518 Lasikuitukangas, 54 jalan pituus, erittäin hyvälaatuinen PTFE | CF2EYF 48YW70 402X-100UL-3518tavallinenKupari500 astetta F0.01 "35 "€10,114.16
MJ TOUKOKUU 402X-100TR-1018 Lasikuitukangas, 54 jalan pituus, repäisynkestävä | CF2EYG 48YU97 402X-100TR-1018tavallinenRusketus500 astetta F0.01 "10 "€2,309.84
MJ MAY 402X-100-3518 Lasikuitukangas, 54 jalan pituus, PTFE-pinnoitettu | CF2EYH 48YR34 402X-100-3518tavallinenRusketus500 astetta F0.01 "35 "€7,355.78
MJ TOUKOKUU 402VI-100-1518 Lasikuitukangas, 54 jalan pituus, tavallinen tausta | CF2EYJ 48YP83 402VI-100-1518tavallinenRusketus500 astetta F0.006 "15 "€458.92
MJ TOUKOKUU 402V-100ULS-0618 Lasikuitukangas, 54 jalan pituus, 6 tuuman leveys, erittäin korkea | CF2EYK 48ZA56 402V-100ULS-0618Silikoni-liimaKupari500 astetta F0.005 "6"€1,687.31
MJ TOUKOKUU 402X-100A-0618 Lasikuitukangas, 54 jalan pituus, 6 tuuman leveys, 275 astetta F | CF2EYL 48YZ59 402X-100A-0618AkryyliliimaRusketus275 astetta F0.01 "6"€1,630.30
MJ TOUKOKUU 402XIV-100S-0618 Lasikuitukangas, 54 jalan pituus, 6 tuuman leveys | CF2EYM 48YY62 402XIV-100S-0618Silikoni-liimaRusketus500 astetta F0.014 "6"€2,826.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MJ MAY 402V-100TR-0518 Lasikuitukangas, 54 jalkaa pituus, 500 astetta F, 5 tuumaa leveys
€1,233.75 / yksikkö