Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 22211N2 Käsi V-lovi LVI 1 tuuman leikkaus | AG9TMC 22FF02

LENOX TOOLS 22211N2 Käsi V-Notcher LVI, 1 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AG9TMC Malli: 22211N2Ristiviite: 22FF02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi Notcher
Leikkaaminen30 astetta V-lovi
Käsittele väriäSininen / valkoinen
Kahvan muotoiluYlivalettu
Leuan syvyys1"
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Metallimittari18 peltiä, 22 SS
Kokonaispituus9.25 "
TurvasalpaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 22211N2 Käsi V-Notcher LVI, 1 tuuman leikkaus
€58.05 / yksikkö