Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 21073824GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMX 824GR / 1PMC2 / 824

LENOX TOOLS 21073824GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XMX Malli: 21073824GRRistiviite: 824GR / 1PMC2 / 824

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKaareva
Terän pituus8"
Terän materiaaliBi-metalli
MateriaaliTina päällystetty kaksimetalli
pakkauskoko5
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti24
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 21072624GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMR 624G / 1PMB6 21072624GR246"Bi-metalliKaareva55€28.18
LENOX TOOLS 21081B614GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 14 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MME B614G / 4YFZ4 21081B614GR146"Bi-metalliKaareva2525€122.34
LENOX TOOLS 21084B818GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 18 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MMG B818G / 4YFZ7 21084B818GR188"Bi-metalliKaareva2525€168.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 21073824GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus
€33.69 /pakkaus