Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 21084B818GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 18 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MMG B818G / 4YFZ7

LENOX TOOLS 21084B818GR edestakaisin liikkuva sahanterä, 8 tuuman terä, 18 TPI, 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MMG Malli: 21084B818GRRistiviite: B818G / 4YFZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKaareva
Terän pituus8"
Terän materiaaliBi-metalli
pakkauskoko25
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti18
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 21072624GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMR 624G / 1PMB6 21072624GR246"Bi-metalliKaareva55€28.18
LENOX TOOLS 21073824GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMX 824GR / 1PMC2 / 824 21073824GR248"Bi-metalliKaareva55€33.69
LENOX TOOLS 21081B614GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 14 TPI, 25 kpl pakkaus | AE2MME B614G / 4YFZ4 21081B614GR146"Bi-metalliKaareva2525€122.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 21084B818GR edestakaisin liikkuva sahanterä, 8 tuuman terä, 18 TPI, 25 kpl pakkaus
€156.45 /pakkaus