WATTS LFEMVII6400SS-24-18 1/2 sähkömoottoriventtiili, 24 V, 1/2 tuuman tulo, 600 psi paine | BY6KVU 0123414

WATTS LFEMVII6400SS-24-18 1/2 sähkömoottoriventtiili, 24 V, 1/2 tuuman tulo, 600 psi paine

Tuote: BY6KVU Model: LFEMVII6400SS-24-18 1/2Ristiviite: 0123414
€2,148.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
toimilaiteKyllä
koollaEi
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
OhjausTee kahva
Cv9 gpm
Sähköinen luokitus24V
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPTF
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila150 astetta F
Valmistaja SarjaLFEMVII-6400-SS
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliPTFE Durafill
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliPTFE Durafill
WOG (PSI)600 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Sähkömoottorin venttiili, 24 V, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliRungon materiaaliOhjausAkselin materiaaliSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiMaks. LämpötilaMin. LämpötilaHinta
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 1/2 sähkömoottoriventtiili, 115V, 1/2 tuuman tulo, 600 psi paine | BY6KVQ 0123410 LFEMVII6400SS-115-8 1/2PTFE DurafillPronssiTee kahva316 Ruostumaton teräs1 / 2 "-150 astetta F-40 astetta F€2,446.31
Tarjouspyyntö
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 1/2 sähkömoottoriventtiili, 115 V, 1/2 tuuman imu, 600 psi paine | BY6KVR 0123411 LFEMVII6400SS-115-35 1/2PTFE DurafillPronssiTee kahva316 Ruostumaton teräs1 / 2 "NPTF150 astetta F-40 astetta F€2,446.31
Tarjouspyyntö
WATTS LFEMVII6400SS-35024-40 2 sähkömoottoriventtiili, 24 V, 2 tuuman tulo, 600 psi paine | BY6KVT 0123412 LFEMVII6400SS-35024-40 2PTFE DurafillPronssiTee kahva316 Ruostumaton teräs2"-150 astetta F-40 astetta F€3,885.86
Tarjouspyyntö
WATTS LFEMVII6400SS-115-8 3/4 sähkömoottoriventtiili, 115V, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi paine | BY6KVW 0123416 LFEMVII6400SS-115-8 3/4PTFE DurafillPronssiTee kahva316 Ruostumaton teräs3 / 4 "-150 astetta F-40 astetta F€2,552.53
Tarjouspyyntö
WATTS LFEMVII6400SS-115-35 3/4 sähkömoottoriventtiili, 115V, 3/4 tuuman sisääntulo, 600 psi paine | BY6KVX 0123417 LFEMVII6400SS-115-35 3/4PTFE DurafillPronssiTee kahva316 Ruostumaton teräs3 / 4 "-150 astetta F-40 astetta F€2,552.53
Tarjouspyyntö
WATTS LFEMVII6400SS-24-18 3/4 sähkömoottoriventtiili, 24V, 3/4 tuuman tulo, 600 psi paine | BY6KVY 0123418 LFEMVII6400SS-24-18 3/4PTFE DurafillPronssiTee kahva316 Ruostumaton teräs3 / 4 "-150 astetta F-40 astetta F€2,184.74
Tarjouspyyntö
WATTS LFEMVII6400SS-24-40 3/4 sähkömoottoriventtiili, 24V, 3/4 tuuman tulo, 600 psi paine | BY6KVZ 0123419 LFEMVII6400SS-24-40 3/4PTFE DurafillPronssiTee kahva316 Ruostumaton teräs3 / 4 "-150 astetta F-40 astetta F€2,184.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFEMVII6400SS-24-18 1/2 sähkömoottoriventtiili, 24 V, 1/2 tuuman tulo, 600 psi paine
€2,148.26 / yksikkö