Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3121 08 14 Mies Standpipe-putki 5/16 putki 1/4 - 10 kpl pakkaus | AD7WUQ 4GXE5

LEGRIS 3121 08 14 uros jalustaputki 5/16 putki 1/4 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7WUQ Malli: 3121 08 14Ristiviite: 4GXE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Standpipe
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Kuusiokoko14mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko5/16 "tai 8 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3121 56 14 Mies Standpipe-putki 1/4-putki 1/4 - 10-pakkaus | AD7WUP 4GXE3 3121 56 141 / 4 "10€74.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3121 08 14 uros jalustaputki 5/16 putki 1/4 - 10 kpl pakkaus
€78.07 /pakkaus