Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 0105 10 13 -sovitin messinkipakkaus x Bspt 10mm x 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6NVR 46M664

LEGRIS 0105 10 13 sovitin, messinkipuristus x leveys 10 mm x 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6NVR Malli: 0105 10 13Ristiviite: 46M664

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies suora
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenISO, CETOP, AFNOR, CNOMO
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiPakkaus x uros BSPT
Kuusiokoko17mm
Max. Paine1087 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 482 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 0105 10 13 sovitin, messinkipuristus x leveys 10 mm x 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€182.95 /pakkaus