Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND PS5669XGCM -maadoitusliitin 6-15r 15a | AB2WZC 1PGK6

LEGRAND PS5669XGCM maadoitusliitin 6-15r 15a

Varastossa
Tuote: AB2WZC Malli: PS5669XGCMRistiviite: 1PGK6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoituksen jatkuvuuden valvontaliitin
Ampeeria15A
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.230 - 0.720 "
Luokkamäärittely
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano6-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite250 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus, pöly ja säänkestävä
    • Alamerkki: PASS JA SEYMOUR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNEMA-kokoonpanoJänniteHinta
LEGRAND PS5369XGCM -maadoitusliitin 5-20r 20a | AB2WZA 1PGK4 PS5369XGCM20A5-20R125 VAC€54.34
LEGRAND PS5469XGCM -maadoitusliitin 6-20r 20a | AB2WZB 1PGK5 PS5469XGCM20A6-20R250 VAC€57.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND PS5669XGCM maadoitusliitin 6-15r 15a
€90.76 / yksikkö