Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND PS5369XGCM -maadoitusliitin 5-20r 20a | AB2WZA 1PGK4

LEGRAND PS5369XGCM maadoitusliitin 5-20r 20a

Varastossa
Tuote: AB2WZA Malli: PS5369XGCMRistiviite: 1PGK4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoituksen jatkuvuuden valvontaliitin
Ampeeria20A
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.230 - 0.720 "
Luokkamäärittely
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpano5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite125 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus, pöly ja säänkestävä
    • Alamerkki: PASS JA SEYMOUR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNEMA-kokoonpanoJänniteHinta
LEGRAND PS5469XGCM -maadoitusliitin 6-20r 20a | AB2WZB 1PGK5 PS5469XGCM20A6-20R250 VAC€57.95
LEGRAND PS5669XGCM -maadoitusliitin 6-15r 15a | AB2WZC 1PGK6 PS5669XGCM15A6-15R250 VAC€90.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND PS5369XGCM maadoitusliitin 5-20r 20a
€54.34 / yksikkö