Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY LCGA9040 -laajennus joustava | AE2WQU 4ZT55

LEGACY Joustava LCGA9040 laajennus

Varastossa
Tuote: AE2WQU Malli: LCGA9040Ristiviite: 4ZT55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Laajennuksen tyyppiJoustava
Tuloaukko1/4 "(M) NPT
Max. Paine2000 psi
pistorasiasuutin
Koko3/8 "sisähalkaisija x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY Joustava LCGA9040 laajennus
€44.77 / yksikkö