Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A73452D-BG Kytkin- / pistosarja Npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XPB 1HUG9

LEGACY A73452D-BG Liitin/pistokesarja Npt 1/4 Teräs/alumiini

Varastossa
Tuote: AA9XPB Malli: A73452D-BGRistiviite: 1HUG9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin / pistotulppa
Kehon koko1 / 4 "
Värikoodipunainen
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntäNPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs / Alumiini
Max. Virtaus30 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMax. VirtausHinta
LEGACY A73456D-BG Kytkin-/pistokesarja Npt 1/4 Teräs/alumiini | AA9XPC 1HUK2 A73456D-BGSinkitty30 cfm€10.55
LEGACY A73457D Kytkin-/pistokesarja 1/4 Teräs/alumiini | AB2FFC 1LRW5 A73457DSinkki / eloksoitu25 cfm€19.77
LEGACY A73458D Liitin- / pistosarja 1/4 Teräs / alumiini | AB2FFF 1LRW8 A73458DSinkki / eloksoitu25 cfm€35.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A73452D-BG Liitin/pistokesarja Npt 1/4 Teräs/alumiini
€8.14 / yksikkö