HALLOWELL A451C-18PL-AM Hyllyt 87 tuuman korkeus 36 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AA6KKL 14C778

HALLOWELL A451C-18PL-AM Lisähyllyt 87 tuumaa korkeus 36 tuumaa leveys 18 tuumaa syvyys

Tuote: AA6KKL Malli: A451C-18PL-AMRistiviite: 14C778
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€808.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriPlatina
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunAntimikrobinen jauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
Korkeus87 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä11
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Hyllytyyliavoin
HyllytyyppiAdd-On
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.495
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHyllytyyliHyllytyyppiLeveysHinta
HALLOWELL 4513-12PL-AM Aloitushyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AA6KJG 14C751 4513-12PL-AM12 "8500 lbavoinKäynnistin36 "€634.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A4513-12PL-AM Hyllyt 87 tuuman korkeus 36 tuuman leveys 12 tuuman syvyys | AA6KJH 14C752 A4513-12PL-AM12 "8500 lbavoinAdd-On36 "€553.49
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4513-18PL-AM Aloitushyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa | AA6KJJ 14C753 4513-18PL-AM18 "8500 lbavoinKäynnistin36 "€710.73
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A4513-18PL-AM Hyllyt 87 tuuman korkeus 36 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AA6KJK 14C754 A4513-18PL-AM18 "8500 lbavoinAdd-On36 "€632.70
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4513-24PL-AM Aloitushyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AA6KJL 14C755 4513-24PL-AM24 "8500 lbavoinKäynnistin36 "€843.52
Tarjouspyyntö
HALLOWELL A4513-24PL-AM Hyllyt 87 tuuman korkeus 36 tuuman leveys 24 tuuman syvyys | AA6KJM 14C756 A4513-24PL-AM24 "8500 lbavoinAdd-On36 "€731.97
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4713-12PL-AM Käynnistyshyllyt 87 tuumaa 48 tuumaa 12 tuumaa | AA6KJN 14C757 4713-12PL-AM12 "8375 lbavoinKäynnistin48 "€809.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL A451C-18PL-AM Lisähyllyt 87 tuumaa korkeus 36 tuumaa leveys 18 tuumaa syvyys
€808.17 / yksikkö