LEESON M1145129.00 Vaihdemoottori 86 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTV 6HHF7 / CM38T17FZ9

LEESON M1145129.00 AC vaihdemoottori 86 rpm Tefc 208-230v

Varastossa
Tuote: AE9BTV Malli: M1145129.00Ristiviite: 6HHF7 / CM38T17FZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,677.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali
Täyden kuorman ampeerit1.3
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs / pronssi
Vaihteisto20:1
Vaihteen tyyppiMato / mato pyörä
GearsKarkaistu teräsmato pronssimato-pyörällä
KoteloValssattu teräs
Hz60
Syötä HP3/8
EristysluokkaF4
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1"
Pituus vähemmän akselia12.31 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti138 tuumaa - lb
Moottorin runko38
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM86
Ei kuormitusta RPM89
Ylikuormitettu kuorma235 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue76 ja 100
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Palvelukerroin1
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145129.00 AC vaihdemoottori 86 rpm Tefc 208-230v
€1,677.94 / yksikkö